Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte LxBreite 1800x1200 mm Farbe schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WS010703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WS010703
EAN/GTIN:
     5060087958491
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Arbeitsplatzmatten aus PVC Loch-Struktur, Höhe 12 mm

Anwendung
Ideale Matten für Arbeitsplätze, an denen größere Spanabfälle anfallen, flexibel und vielseitig einsetzbar. Geeignet für trockene und feuchte Bereiche.

Ausführung
• aus PVC, Maschenöffnung 25 x 25 mm
• die gewobenen PVC-Stränge sind auf Ober- und Unterseite mit Rillen für festen Halt versehen
• Rutschhemmung B nach DIN 51097
• Brandschutzklasse B2 nach DIN 54332 (B2) Teil DIN 4102
• belastbar bis 2000 kg/m²
• resistent gegen milde Säuren und Alkali
• feste Abmessungen mit gelben abgeschrägten Sicherheitskanten
• Meterware ohne Sicherheitskanten
• Sonderanfertigungen auf Anfrage

Ausführung
• durch die Maschenöffnung können Flüssigkeiten und Späne durchfallen, somit einfach zu entfernen und zu reinigen
• erhöht die Ergonomie am Arbeitsplatz und reduziert die körperlichen Ermüdungserscheinungen

Hinweis
Meterware bis max. Länge 10 m: Wir schneiden die gewünschte Länge gerne zu. Die zugeschnittenen Matten sind jedoch vom Rückgaberecht ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdung:
Ja
Werkstoff:
PVC
Ausführung Matte:
Einzelmatte
Antistatisch:
Nein
Länge:
1800 mm
REACH-konform:
Ja
Geeignet für Nassbereiche:
Ja
Temperaturbeständigkeit min.:
-20 °C
Rutschhemmend:
Ja
Breite:
1200 mm
Oberflächenstruktur:
Rillen / offen
Farbe:
Schwarz | Gelb
Materialstärke:
12 mm
Temperaturbeständigkeit max.:
60 °C
Beständigkeit gegen:
Fette | Benzin | Kühlmittel
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Matte, Antirutschmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm schwarz pvc stärke 12mm, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Bodenmatten, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Arbeitsplatzmatte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 197,18*
€ 240,51*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,42*
€ 275,78*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,80*
€ 328,59*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,06*
€ 350,79*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,29*
€ 385,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,78*
€ 328,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,53*
€ 323,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,58*
€ 297,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,25*
€ 288,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,42*
€ 271,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.