Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900011637, Lenkrolle 80mm RR120.B15 Platte,Polyure Guss,KL RR120.C10.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-661023
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR120.C10.080
EAN/GTIN:
     4021885080495
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900011637, Schwerlast-Lenkrolle mit Feststeller (Totalstopp), Guss-Polyurethan Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt , Kugellager: im Gehäusekopf , Radkörper: Guss , Bandage: Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A , Lager:Kugellager in der Radnabe, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2247 GRAMM
Rad-Ø:
80 mm
Tragkraft:
250 kg
Bauhöhe:
125 mm
LxB Plattenabmessung:
105x80 mm
Schraublochabstand:
80x60 mm
Loch-Ø:
10 mm
Ausladung:
35 mm
Herstellerartikelnummer:
RR120.C10.080
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, lenkrollen feststeller 80 mm polyurethan, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, 00011637, SCHWERLASTLENKROLLE, 1710003970, 4021885080495, 1450928, 1512232, RR120.C10.080, 1067573
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 5,90*
ab € 84,74*
€ 104,93*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 83,16*
€ 108,58*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 87,61*
€ 108,58*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 88,43*
€ 109,46*
Lager 260
6
Frei Haus
ab € 94,54*
€ 116,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.