Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900011804, Lenkrolle 80mm H100.B26 Platte,Polyure,ER,GL H100.B26.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-660832
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     H100.B26.080
EAN/GTIN:
     4021885095420
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900011804, Lenkrolle, Polyurethan-Bandage Diese Rollen mit Edelstahlgehäuse lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: Edelstahl , Kugelkranz: zweireihig im Gabelkopf , Felge: Kunststoff , Bandage: Polyurethan, rot, 98 (±4) Shore A G = Gleitlager., Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
581 GRAMM
Rad-Ø:
80 mm
Tragkraft:
100 kg
Bauhöhe:
108 mm
LxB Plattenabmessung:
95x80 mm
Lochabstand Plattenabmessung:
80x60 mm
Loch-Ø Plattenabmessung:
9,0 mm
Radlager:
G
Herstellerartikelnummer:
H100.B26.080
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 15,18*
€ 20,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,25*
€ 20,29*
1 Tag
15
€ 7,90*
ab € 15,36*
€ 20,43*
€ 4,90*
ab € 15,67*
€ 21,54*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,18*
€ 22,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.