| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-660619 Herst.-Nr.: 8000-38 EAN/GTIN: 4332163733508 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900013730, Schrägdachausführung, Zusatzausstattung zu Garderobenschrank Vorteile: Individuelle Ausstattung für jeden Bedarf. Zubehör frei wählbar, keine Paketpreise. Teilweise nachrüstbar. Diese Schrägdach-Ausführung ist eine Zusatzausstattung für die Garderobenschränke, gilt aber nur für die Classic-Serie. , Verhindert das Liegenbleiben von Gegenständen Ausführung: Schrank mit integrierter Schräge, Schrank hinten ca. 200 mm höher, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mehrpreis pro Abteil | Herstellerartikelnummer: | 8000-38 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Markenname: | CP | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00013730, INTEGRIERTE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,09* | € 24,53* | | | | | | 42 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,17* | € 24,65* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,51* | € 25,14* | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,41* | € 94,86* | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,28* | € 146,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|