| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-660456 Herst.-Nr.: 14412 EAN/GTIN: 4250101105623 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900012966, Transportwagen Öl Schneller Zugriff im Leckagefall: Die mobilen Notfall-Sets lassen sich schnell und bequem an den Ort einer Leckage bringen. Ausgesuchte Sortimente für die Erstversorgung am Unfallort. , Sichere Absorption von Öl, Wasser, Kühl- und Reinigungsflüssigkeiten , Transportwagen aus Polypropylen , Weit aufklappbarer Deckel und Flügeltüren für vollen Zugriff , Herausnehmbare Wannen zum Auffangen von Flüssigkeiten bzw. zur Ablage der verwendeten Sorbents. , Maße ca. BxTxH: 410x590x950 mm Ausstattung: 6 x Kissen (25x25 cm) 2 x Schlangen (Länge 1,2 m) 1 x Schlange (Länge 3,0 m) 20x Matten (40x46 cm) 3 Paar Einweg-Schutzhandschuhe 5 Abfallsäcke 1 Vollsichtbrille, Fabrikat: Asecos Weitere Informationen: | | Ausführung: | Universal | Herstellerartikelnummer: | 14412 | Herstellername: | asecos GmbH | Markenname: | asecos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 490,00* | € 574,12* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 491,54* | € 576,71* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 528,18* | € 615,71* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 559,02* | € 720,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|