Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfall-Set Transportwagen mit Universal-Sorbents, 410 x 590 x 950mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notfall-Set Transportwagen mit Universal-Sorbents, 410 x 590 x 950mm
Notfall-Set Transportwagen mit Universal-Sorbents, 410 x 590 x 950mm
Notfall-Set Transportwagen mit Universal-Sorbents, 410 x 590 x 950mm
Artikel-Nr.:
     638-1079-14412
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     14412
EAN/GTIN:
     4250101105623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset

Universal-Sorbents
sichere Aufnahme von Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten und nicht aggressiven Chemikalien

 

Alle Sorbents der Katalogseiten 238 bis 245 zeichnen sich aus durch:

- Aufnahmekapazität bis zum 16-fachen des Eigengewichts

- hohe Reiß- und Abriebfestigkeit

- ausgezeichnete Adsorptionseigenschaften

- 2 Materialstärken: Standard – für kleine Leckagen und zur Prävention

  Stark – für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen

- perforierte Rollen und Matten - nehmen Sie nur so viel Material wie benötigt

 

Transportwagen
- Abmessungen B x T x H (mm): 410 x 590 x 950

- Inhalt:

6 Kissen,

3 Schlangen,

20 Matten,

3 Paar Einweg-Schutzhandschuhe

5 Abfallsäcke,

1 Vollsichtbrille


Beschreibung siehe Produkt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, bindemittel notfall-set universal, öl aufsaugtuch, Notfallset, Notfall-Set, Gefahrstoffunfallset, Gefahrstoffunfall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,74*
€ 576,10*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,61*
€ 578,70*
Lager 638
15 Tage
30
Frei Haus
ab € 531,69*
€ 617,90*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,21*
€ 723,54*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,90*
€ 735,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,60*
€ 701,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,87*
€ 655,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,15*
€ 643,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,69*
€ 632,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.