| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-660080 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SS0710C0000 EAN/GTIN: 4332163722519 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900020014, Edelstahl-Arbeitstisch mit Schiebetüren und höhenverstellbarem Zwischenboden Diese Werkbänke sind rostfrei, robust und pflegeleicht. , Werkbankplatte: Edelstahl , Schalldämmung: 19 mm Spanplatte unterfüttert , Plattenstärke: 50 mm, an der Rückseite 50 mm aufgekantet, Ecknähte verschweißt , Höhe:850 mm , Breiten: 1000–2000 mm im 200-mm-Raster , Tiefe: 700 mm , Gestell: Edelstahlrohr, 40/40/1,25 mm , Schubladen: Edelstahlausführung, kugelgelagert , Schubladen-Traglast: 40 kg , Niveauausgleich: jeweils um 50 mm höhenverstellbare Füße , Komplett montiert, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 68000 GRAMM | Maße BxTxH: | 1000x700x850 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.027,84* | € 1.167,92* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.036,57* | € 1.173,76* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.125,51* | € 1.278,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.291,34* | € 1.465,68* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.519,27* | € 1.708,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|