Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900015715, Konferenztisch Ahorn 1200x800x720mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-659527
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S-710123-AS
EAN/GTIN:
     4038933006208
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch ahorn 160x80
besprechungstisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900015715, Konferenztisch, rechteckig, Breite 1200 mm Diese Konferenztische mit Rundfüßen haben eine Tischhöhe von 720 mm. , Platten: Stärke 25 mm, rechteckig, aus E1-Spanplatte mit 3-mm-Kunststoffumleimer, in sechs verschiedenen Dekorfarben , Stahlrohrfüße: Ø 60 mm , Maße BxT: 1200x800 mm , Lieferung: erfolgt zerlegt, einfacher Aufbau, Anleitung liegt bei, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
36000 GRAMM
Maße HxBxT:
720x1200x800 mm
Dekor Platte:
Ahorn
Gestellfarbe:
silber
Herstellerartikelnummer:
S710123AH/WA
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch 1600x800, 00015715, KONFERENZTISCH
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,86*
€ 283,79*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,26*
€ 285,21*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,17*
€ 288,68*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 231,44*
€ 306,03*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,99*
€ 330,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,79*
€ 337,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,35*
€ 322,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,58*
€ 310,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,14*
€ 306,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,86*
€ 274,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
S-710123-BS
ab € 231,00*
Ähnlich
k.A.
S-710123-WS
ab € 231,55*
Ähnlich
Geramöbel
S-710123-LS
ab € 232,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.