| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-658622 Herst.-Nr.: 560603 EAN/GTIN: 4005546100739 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900007639, Sichttafeln SHERPA®, auch passend für Wandhalter VARIO® Die Sichttafeln mit der matten reflexionsarmen Polypropylen-Folie sind z. B. geeignet für Preislisten, Katalogseiten, Abbildungen, Fotos etc.Sie sind dokumentenecht und scannertauglich. , Format: DIN A4 , Rahmen: farbig, voll umlaufend, aus Polypropylen, Fabrikat: Durable Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 228 GRAMM | Farbe: | rot | Herstellerartikelnummer: | 5606-03 | Herstellername: | Durable Hunke & Jochheim | Markenname: | DURABLE | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Beutel | € 6,95* | ab € 15,33* | € 22,32* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 16,34* | € 22,77* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Beutel | € 5,99* | ab € 17,36* | € 23,94* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 17,34* | € 24,00* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 20,71* | € 28,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,142* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|