Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900005464, Verladeschiene Alu 150 KpL3000xB150 mm mit Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-658553
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     082.55.003
EAN/GTIN:
     4045012002471
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900005464, Aluminium-Verladeschiene, faltbar Die faltbare Verladeschiene ist platzsparend verstau-, transportierbar. , Aluminium-Strangpressprofil, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13000 GRAMM
Länge (L):
2985 mm
Maße L1+L2:
1585+1400 mm
Fahrrinnenbreite:
155 mm
Außenbreite:
230 mm
Tragkraft (Achsabstand 1 m) kg/Paar:
300
Höhendifferenz (H):
450810 mm
Gewicht kg/Stück:
11
Herstellerartikelnummer:
082.55.003
Herstellername:
Altec GmbH
Markenname:
ALTEC
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampen alu, auffahrrampen, 00005464, VERLADESCHIENE-ALUMINIUM
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 169,31*
€ 203,15*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 170,22*
€ 203,17*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 162,63*
€ 205,88*
35 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 173,38*
€ 214,43*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 185,83*
€ 220,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,39*
€ 262,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,25*
€ 258,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,76*
€ 243,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,94*
€ 234,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,83*
€ 221,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.109
ab € 1.162,68*
Ähnlich
Altec
081.01.110
ab € 1.347,94*
Ähnlich
Altec
081.01.112
ab € 1.246,55*
Ähnlich
Altec
081.01.111
ab € 1.041,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.