Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene Aluminium L3000xFB150 mm mit Rand Tragkraft 300 kg/Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verladeschiene Aluminium L3000xFB150 mm mit Rand Tragkraft 300 kg/Paar
Verladeschiene Aluminium L3000xFB150 mm mit Rand Tragkraft 300 kg/Paar
Verladeschiene Aluminium L3000xFB150 mm mit Rand Tragkraft 300 kg/Paar
Verladeschiene Aluminium L3000xFB150 mm mit Rand Tragkraft 300 kg/Paar
Verladeschiene Aluminium L3000xFB150 mm mit Rand Tragkraft 300 kg/Paar
Verladeschiene Aluminium L3000xFB150 mm mit Rand Tragkraft 300 kg/Paar
Verladeschiene Aluminium L3000xFB150 mm mit Rand Tragkraft 300 kg/Paar
Verladeschiene Aluminium L3000xFB150 mm mit Rand Tragkraft 300 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     214B-7830307804
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     082.55.003
EAN/GTIN:
     4045012002471
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Aluminium-Verladeschiene, faltbar, Strang-Pressprofil • Aluminium: Strang-Pressprofil • Fahrinnenbreite: 155 mm • Außenbreite: 230 mm Hinweis: Faltbare Verladeschiene ist platzsparend verstau- und transportierbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
13 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
082.55.003
Herstellername:
Altec GmbH
Tragkraft Achsabstand 1 m kg/Paar:
300
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Aluminium-Verladeschiene, Verladehilfen, Alu-Verladeschienen, Verladeschienen, 7830307804, 30307804
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 172,95*
€ 206,24*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 173,84*
€ 206,25*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 174,32*
€ 207,47*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 185,86*
€ 219,94*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 181,77*
€ 225,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,43*
€ 268,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,26*
€ 262,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,01*
€ 241,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,46*
€ 236,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.109
ab € 1.367,70*
Ähnlich
Altec
081.01.110
ab € 1.587,48*
Ähnlich
Altec
081.01.112
ab € 1.466,78*
Ähnlich
Altec
081.01.111
ab € 1.222,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.