| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-658289 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7003-00PBDB703 EAN/GTIN: 4040136700371 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900020385, Abfallbehälter Die robusten Abfallbehälter sind für die Wand- oder Pfostenbefestigung im Außenbereich , Material: Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, zusätzlich pulverbeschichtet , Befestigung: mit Schiene an Wänden an Rohrpfosten , Lieferumfang: inklusive Metall-Dreikantschlüssel und Befestigungsschiene, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 l | Ausführung: | DB 703 anthrazit-eisenglimmer gelocht | Maße ØxH: | 265x410 mm | Gewicht ca.: | 4 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen anthrazit, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, 00020385, ABFALLBEHÄLTER |
| | |
| |