| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-658281 Herst.-Nr.: 14451 EAN/GTIN: 4030695144518 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900012539, Abfallsammler, Typ WR 1 Der Abfallsammler ist verschließbar. Er ist mit einem Aufnahmeteil zur Wand- und Rohrbefestigung ausgestattet. , Wahlweise in 5 verschiedenen Farben, beschichtet , Aufnahmeteil mit Schloss und Deckel , Inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung und Piktogramm-Aufkleber, Kartonverpackt , Material: Stahlblech, verzinkt , Oberfläche Abfallsammler: pulverbeschichtet , Aufnahmeteil: feuerverzinkt , Schließung: Zylinderschloss, Fabrikat: VAR Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 12000 GRAMM | Korpus-Farben ähnlich RAL: | RAL 6001 grün | Maße BxTxH: | 490x300x620 mm | Gewicht: | 18 kg | Füllvolumen: | 30 l | Herstellerartikelnummer: | 14451 | Herstellername: | VAR GmbH | Markenname: | VAR | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen, 00012539, ABFALLSAMMLER |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,30* | € 176,16* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,61* | € 176,17* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,21* | € 178,32* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,02* | € 181,01* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,21* | € 186,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|