| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-657037 Herst.-Nr.: 7750 EAN/GTIN: 4052886084847 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900000272, Einzeltankanlage DT-MOBIL einwandig/doppelwandig Diese Dieseltankstation transportiert Kraftstoff.Sie dient auch als Lagerbehälter ohne Auffangwanne. , Komplett montiert , Stahlbehälter mit zwei Kran-Ösen und Staplertaschen für einen einfachen Transport , Mit Schutzring für den Armaturaufbau , Pumpenhaube/Pumpenschrank abschließbar , Absperrbare Entnahme- und Lüftungsleitung sowie Befüllstutzen , Mit Peilstab zur Füllstandkontrolle , Leckageanzeiger (bei doppelwandiger Ausführung) , Ausführung ohne Pumpe! , Material: Stahl INFO: Wiederkehrende Prüfung alle 2,5 Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1.b). , Doppelwandige Ausführung: auch als Lagertank nach DIN 6623 zugelassen, Fabrikat: Cemo Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 271000 GRAMM | Ausführung:: | doppelwandig, mit Pumpenschrank | Oberfläche: | verzinkt | Volumen: | 600 l | Maße LxBxH: | 960x960x1770 mm | Herstellerartikelnummer: | 7750 | Herstellername: | CEMO GmbH | Markenname: | CEMO | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.020,54* | € 4.349,09* | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.122,36* | € 4.453,40* | | | | Lager 260 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.124,14* | € 4.472,03* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.544,03* | € 4.904,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|