| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-657033 Herst.-Nr.: 7748 EAN/GTIN: 4052886082942 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900000266, Einzeltankanlage DT-MOBIL einwandig/doppelwandig Diese Dieseltankstation transportiert Kraftstoff.Sie dient auch als Lagerbehälter ohne Auffangwanne. , Komplett montiert , Stahlbehälter mit zwei Kran-Ösen und Staplertaschen für einen einfachen Transport , Mit Schutzring für den Armaturaufbau , Pumpenhaube/Pumpenschrank abschließbar , Absperrbare Entnahme- und Lüftungsleitung sowie Befüllstutzen , Mit Peilstab zur Füllstandkontrolle , Leckageanzeiger (bei doppelwandiger Ausführung) , Ausführung ohne Pumpe! , Material: Stahl INFO: Wiederkehrende Prüfung alle 2,5 Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1.b). , Doppelwandige Ausführung: auch als Lagertank nach DIN 6623 zugelassen, Fabrikat: Cemo Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 193000 GRAMM | Ausführung:: | einwandig, mit Pumpenschrank | Oberfläche: | verzinkt | Volumen: | 980 l | Maße LxBxH: | 1200x1200x1770 mm | Herstellerartikelnummer: | 7748 | Herstellername: | CEMO GmbH | Markenname: | CEMO | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.992,83* | € 3.299,24* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.113,23* | € 3.421,64* | | | | Lager 260 | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.191,91* | € 3.494,44* | | | | | | 51 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.228,35* | € 3.549,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|