Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900014954, Wagenheber hydr. 16,3 kg Druck 10 t Teleskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-656885
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CBJ -T10
EAN/GTIN:
     4332163300649
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
Stempel Wagenheber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900014954, Wagenheber, hydraulisch Die kompakten hydraulischen Wagenheber sind mit einem Druckbegrenzungsventil ausgestattet. , Tragfähigkeit: 3–50 t , Hydraulik: mit Schutzeinrichtung gegen Überlastung , Teleskop-Ausführung: für den Einsatz bei niedriger Höhe und langem Hub, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14000 GRAMM
Druck:
10 Teleskop t
A:
215 mm
B:
247 mm
C max.:
78 mm
D:
540 mm
Gewicht:
9,8 kg
Herstellerartikelnummer:
CBJ -T10
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Markenname:
COMPAC
Weitere Suchbegriffe: Stempelwagenheber, stempelwagenheber 10t, stempel wagenheber, 00014954, WAGENHEBER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,37*
€ 181,36*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,41*
€ 182,23*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,39*
€ 187,24*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,36*
€ 215,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,52*
€ 213,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,95*
€ 204,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.