Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900014953, Wagenheber hydr. 26,2 kg Druck 35 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-656884
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CBJ 30
EAN/GTIN:
     4332163300618
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
Stempel Wagenheber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900014953, Wagenheber, hydraulisch Die kompakten hydraulischen Wagenheber sind mit einem Druckbegrenzungsventil ausgestattet. , Tragfähigkeit: 3–50 t , Hydraulik: mit Schutzeinrichtung gegen Überlastung , Teleskop-Ausführung: für den Einsatz bei niedriger Höhe und langem Hub , Mit zusätzlichem Tragegriff, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15200 GRAMM
Druck:
30 t
A:
275 mm
B:
165 mm
D:
440 mm
Gewicht:
12,4 kg
Herstellerartikelnummer:
CBJ 30
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Markenname:
COMPAC
Weitere Suchbegriffe: Stempelwagenheber, stempelwagenheber 35 t, stempel wagenheber, 00014953, WAGENHEBER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
3
Frei Haus
ab € 128,44*
€ 158,30*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,25*
€ 159,07*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,63*
€ 167,03*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.