| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-656881 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: CBJ 15 EAN/GTIN: 4332163300571 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900014950, Wagenheber, hydraulisch Die kompakten hydraulischen Wagenheber sind mit einem Druckbegrenzungsventil ausgestattet. , Tragfähigkeit: 3–50 t , Hydraulik: mit Schutzeinrichtung gegen Überlastung , Teleskop-Ausführung: für den Einsatz bei niedriger Höhe und langem Hub , Mit zusätzlichem Tragegriff, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 7400 GRAMM | Druck: | 15 t | A: | 230 mm | B: | 150 mm | C max.: | 60 mm | D: | 440 mm | Gewicht: | 7,3 kg | Herstellerartikelnummer: | CBJ 15 | Herstellername: | COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb | Markenname: | COMPAC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,47* | € 81,74* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,03* | € 83,64* | | | | | 51 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 63,09* | € 91,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|