Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900014947, Wagenheber hydr. 5,0 kg Druck 3 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-656878
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CBJ 3
EAN/GTIN:
     4332163300540
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
Stempel Wagenheber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900014947, Wagenheber, hydraulisch Die kompakten hydraulischen Wagenheber sind mit einem Druckbegrenzungsventil ausgestattet. , Tragfähigkeit: 3–50 t , Hydraulik: mit Schutzeinrichtung gegen Überlastung , Teleskop-Ausführung: für den Einsatz bei niedriger Höhe und langem Hub, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3300 GRAMM
Druck:
3 t
A:
193 mm
B:
120 mm
C max.:
60 mm
D:
373 mm
Gewicht:
3,4 kg
Herstellerartikelnummer:
CBJ 3
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Markenname:
COMPAC
Weitere Suchbegriffe: Stempelwagenheber, stempel wagenheber, 00014947, WAGENHEBER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,66*
€ 53,08*
50 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 39,52*
€ 62,04*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.