| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-656848 Herst.-Nr.: RSA-230.003 EAN/GTIN: 4035694005945 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900000637, Räder mit Luftbereifung, Ø 230 mm Die Räder mit der Luftbereifung sind für den Einsatz auf schlechten Bodenverhältnissen, besonders im Freien, geeignet. , Gehäuse: verzinkt mit Feststeller (VG = verzinktes Gehäuse) , Tragkraft: 390 kg mit Luftbereifung , Aufpreis: pro Satz bei Umrüstung von thermoplastischer Gummibereifung auf Luftbereifung, Fabrikat: Cordes Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 7000 GRAMM | Ausführung: | für 200 mm (VG) mit Feststeller | Herstellerartikelnummer: | RSA-230.003 | Herstellername: | Cordes GmbH & Co. KG | Markenname: | VARIOfit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,38* | € 106,25* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,23* | € 110,01* | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 91,95* | € 114,05* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 92,26* | € 118,30* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,06* | € 119,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|