Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028993, Raumcontainer - Kom. O. TGr. 6000 X 5000 X 2945 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-656685
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     6811
EAN/GTIN:
     4332163231752
Suchbegriffe:
Bürocontainer
Raumcontainer
Raummodul
Wohncontainer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028993, Raummodule (Modell 3) Die kostengünstigen Raummodule sind als Dauerlösung oder als Ausweichquartier einsetzbar. , Schlüsselfertig, nutzbar als Büro-, Wohn-, Schlaf- oder Sozialräume, in Werkshallen, auf Ausstellungsgeländen oder auf Baustellen , Mit anschlussfertigen Sanitärmodulen , Wärmeschutzpaket nach Energie-Einsparverordnung (EnEV), energiesparender Wärmeschutz unter Berücksichtigung des § 1 Abs. 3 und § 25 der Energie-Einsparverordnung EnEV 2014 , Niedrige Betriebskosten , Innenwände aus melaminharzbeschichteten Holzwerkstoffplatten , Dachaufbau: Konstruktion wärmebrückenfrei undbelüftet. Dacheindeckung als harte Bedachung gegen Flugfeuer und strahlende Wärme nach DIN 4102 Teil 7. Entwässerung durch integrierte, längslaufende Regenrinnen. Dachbelastbarkeit (Schneelast) 100kg/m². Kranaufhängung durch 4 klappbare Ringösen. Decke aus Nut-Feder-Massivholz-Profilbrettern , Vollverzinkte Konstruktion , Zubehör optional oder per Anfrage lieferbar , Standard-Lackierung: RAL7035 lichtgrau, weitere Farben siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben. Zusätzliche Farben auf Anfrage lieferbar , Ausstattungen: Toiletten- und Duschräume: Zwischenwände, Duschkabinen, Tiefspülklosetts, Spülkasten, Handwaschbecken, Kippfenster, Toilettenkabine, Urinale, Schamwand , Elektroinstallation: Schalter, Steckdosen, Heizungssteckdosen, Langfeldleuchten, Deckenlampen,Kupplungsverbindungen, Fabrikat: Säbu
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100000 GRAMM
Ausführung Kombinationsmodule:
Großraumausführung
Maße außen:
6010x2530x2950 mm
Maße innen:
5760x2210x2500 mm
Anzahl Fenster 2140x1220 mm:
2
Anzahl Außentüren:
1
Herstellerartikelnummer:
6811
Herstellername:
Säbu-Morsbach GmbH
Markenname:
SÄBU
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: bürocontainer, 00028993, RAUMCONTAINER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34.234,88*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34.385,28*
€ 40.918,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34.337,21*
€ 40.861,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34.234,88*
€ 40.739,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.