Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900015470, Treppe 60 Grad 8 Stufen B 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-656631
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     600228
EAN/GTIN:
     4031405002289
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900015470, Aluminium-Industrietreppe mit Handlauf, Neigung 60°, Stufenbreite 800 mm , Holm-Profil: mit Schraubkanal , Stufen-Tiefe: 240 mm, gerieft , Stufen und Holme verschraubt , Traglast je Stufe: 150 kg ,Holmen-Enden: oben mit Auflage-Winkel, unten mit Kunststoff-Schuhen (optional: mit Fußwinkeln) , Serienmäßig: einseitiger Handlauf, Systemgeländer, Durchmesser 40 mm, wahlweise links oder rechts anschraubbar , Gemäß EN ISO 14122 , Ab Aufstiegshöhe 500 mm und seitl. Spalt neben Treppenwange =120 mm: zweiter Handlauf (gegen Aufpreis) , Optional: andere Größen, Neigungen, Stufen aus Aluminium- oder Stahl-Lochblech, bzw. -gitterrost auf Anfrage , Hinweis: Nach DIN 18065 können diese Treppen nicht für Wohnzwecke verwendet werden , Garantie: 15 Jahre Lieferung: Werkseitig in vormontierten Baugruppen. Montage-Anleitung und Hersteller-Erklärung beigelegt. Standard-Lieferumfang: Leichtmetall-Stufen, geriffelt Auf Anfrage: Leichtmetall- oder Stahllochblech Auf Anfrage: Leichtmetall- oder Stahlgitterrost Empfehlung nach Europa-Norm EN ISO 14122: Aus Sicherheitsgründen sind Treppen mit einer Neigung von 45° zu bevorzugen. Nur wenn die örtlichen Gegebenheiten es erfordern, sollten Treppen bzw. Leiter-Treppen mit einer Neigung von 60° eingesetzt werden. Abb. zeigt Treppe mit zweitem Handlauf (Mehrpreis)., Fabrikat: Munk
Weitere Informationen:
GEWICHT:
34500 GRAMM
Stufenanzahl:
8
Stufen-Tiefe:
240 mm
Stufen-Breite:
800 mm
Neigung:
60 °
senkrechte Höhe ca.:
1,94 m
Ausladung ca.:
1,821 m
Traglast je Stufe:
150 kg
Herstellerartikelnummer:
600228
Herstellername:
MUNK GmbH
Markenname:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: industrie-treppe 60°, industrie treppe, guenzburger industrie-treppe, 00015470, TREPPE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 756,98*
€ 844,07*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,88*
€ 845,68*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 763,55*
€ 848,30*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 755,37*
€ 869,21*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 849,79*
€ 948,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,80*
€ 1.129,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,98*
€ 1.126,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,15*
€ 1.084,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,24*
€ 1.053,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,79*
€ 1.011,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 192,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.