Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000340, Etagenwagen 400 kg 2 Wand1570x635 mm 3 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-656219
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-640201
EAN/GTIN:
     4035694001022
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
Regal-Boden
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000340, Etagenwagen, Höhe 1535/1815 mm Die Böden des Etagenwagens sind waagerecht oder schräg einhängbar. , Winkel-Stahlrohr-Konstruktion , Böden: fest und lose, Winkel-Stahlrahmen mit eingelegter Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor , Bodenrandhöhe: 15 mm , Einhängeraster: 120 mm , Neigung: beischräger Einhängung 15° , Rollen: 2 Lenk- und 2 Bockrollen , Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking , Naben: Präzisions-Rillenkugellager , EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig , Pulverbeschichtung: oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest INFO: , Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633 , Lenkrollen mit Radfeststellerund Fußschutz serienmäßig gemäß Norm, Fabrikat: Cordes
Weitere Informationen:
GEWICHT:
84000 GRAMM
Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Tragkraft:
400 kg
Maße LxBxH:
1805x650x1575 mm
Ladefläche LxB:
1650x650 mm
Anzahl der Böden:
3
Bodenrandhöhe:
15 mm
Einhängeraster:
120 mm
Rad-Ø:
200 mm
Gewicht:
87,0 kg
Herstellerartikelnummer:
SW-640.201
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Markenname:
VARIOfit
Weitere Suchbegriffe: Regalboden, Regalböden, Regalwagen, cordes kastenwagen, kastenwagen, 00000340, ETAGENWAGEN
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,42*
€ 423,70*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,36*
€ 428,09*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,86*
€ 428,30*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,69*
€ 429,65*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,39*
€ 472,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,34*
€ 562,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,74*
€ 555,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,95*
€ 531,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,30*
€ 519,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,39*
€ 495,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,98*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,36*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,02*
Zubehör
Cordes
00016866
ab € 67,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.