Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000484, Stahlflaschenkarre 200 kg2x40-50 l Gummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-656081
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     FK-1300
EAN/GTIN:
     4035694003446
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000484, Stahlflaschen-Karre für 2 Flaschen à 40–50 l Inhalt Die Stahlflaschen-Karre ist zum Transport von 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 210–250 mm geeignet. , Stahlrohr-Konstruktion: geschweißt , Flaschen-Halterung: mit Ketten-Sicherung , Reifen: Luft- oder Vollgummi-Bereifung , Naben: mit Präzisions-Rillenkugellager , Griffe: Sicherheitsgriffe mit Hand-Einfassung , Pulverbeschichtung: dauerhaft oberflächengeschützt,schlag-, kratzfest , Für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 210–250 mm , Mit Köcher für Schweißdraht, Fabrikat: Cordes
Weitere Informationen:
GEWICHT:
37350 GRAMM
Tragkraft:
200 kg
Gesamtbreite:
855 mm
Flaschen-Anzahl x Größe:
2x4050 l
Bereifung ØxB:
Vollgummi 400x80 mm
Farbe:
RAL 5010
Gewicht:
37,5 kg
Schaufel BxT:
515x250 mm
Herstellerartikelnummer:
FK-1300
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Markenname:
VARIOfit
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,73*
€ 225,54*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 197,24*
€ 225,55*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,43*
€ 231,87*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,32*
€ 233,04*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,56*
€ 249,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,74*
€ 297,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,58*
€ 294,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,13*
€ 282,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,44*
€ 276,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,56*
€ 261,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00017135
ab € 57,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.