| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-655158 Herst.-Nr.: 7445 EAN/GTIN: 4052886109519 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900000110, Streugut-Box, Behälter grün/Deckel orange Die Streugutboxen sind absolut korrosions- und witterungsbeständig. , Ausführung: Behälter und Deckel aus glasfaser-verstärktem Kunststoff (GFK) , Deckel: ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren , Behälter: stapelbar in Reihenaufstellung, platz- undzeitsparendes Ein- und Auslagern , Verschluss: einfach zu öffnender Edelstahl-Federverschluss, abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang) , Garantie: 10 Jahre, Fabrikat: Cemo Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 92000 GRAMM | Farbe: | Behälter grün/ Deckel orange | Inhalt: | 2200 l | Maße LxBxH: | 2130x1520x1240 mm | Ausführung: | ohne Entnahmeöffnung | Herstellerartikelnummer: | 7445 | Herstellername: | CEMO GmbH | Markenname: | CEMO | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.672,64* | € 1.846,97* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.020,06* | € 2.178,62* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.028,94* | € 2.178,62* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.061,90* | € 2.207,36* | | | | Lager 260 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.152,58* | € 2.319,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|