| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-655133 Herst.-Nr.: 7435 EAN/GTIN: 4052886106068 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900000092, Streugut-Box, Behälter grau/Deckel orange Die Streugutboxen sind absolut korrosions- und witterungsbeständig. , Ausführung: Behälter und Deckel aus glasfaser-verstärktem Kunststoff (GFK) , Deckel: ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren , Behälter: stapelbar in Reihenaufstellung, platz- undzeitsparendes Ein- und Auslagern , Verschluss: einfach zu öffnender Edelstahl-Federverschluss, abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang) , Garantie: 10 Jahre Serienmäßige Hochstell-Schere aus Edelstahl, Fabrikat: Cemo Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 56000 GRAMM | Farbe: | Behälter grau/ Deckel orange | Inhalt: | 1100 l | Maße LxBxH: | 1630x1210x1010 mm | Ausführung: | ohne Entnahmeöffnung | Herstellerartikelnummer: | 7435 | Herstellername: | CEMO GmbH | Markenname: | CEMO | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 764,85* | € 838,16* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 929,03* | € 1.009,67* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 944,49* | € 1.012,70* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 947,65* | € 1.013,35* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.046,01* | € 1.119,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|