| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-654797 Herst.-Nr.: 3183 EAN/GTIN: 4030695031832 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900012424, Selbstlöschender Papierkorb aus Stahlblech, ähnl. RAL 7035 lichtgrau Dieser Papierkorb ist eine solide Stahlblechausführung mit Löschkopf. , Erhältlich in 5 unterschiedlichen Größen , Oberfläche: pulverbeschichtet, Fabrikat: VAR Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 11800 GRAMM | Füllvolumen: | 110 l | Maße HxØ: | 750x465 mm | Gewicht: | 11,8 kg | Herstellerartikelnummer: | 3183 | Herstellername: | VAR GmbH | Markenname: | VAR | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, var papierkorb 110l, stahlpapierkorb grau, abfall korb, 00012424, PAPIERKORB |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,66* | € 161,70* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 123,15* | € 161,70* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,72* | € 165,52* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,25* | € 183,81* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,52* | € 187,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|