| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-654568 Herst.-Nr.: 4330816838358 EAN/GTIN: 4031022025425 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900007374, Einsatzkasten Typ 1–4, aus hochfestem Polystyrol, grün Zur übersichtlichen Aufbewahrung und Sortierung von Kleinteilen werden diese Einsatzkästen verwendet. Sie eignen sich für Schubladen, Schränke, Sortimentskästen sowie Transportkästen. , Material: Polystyrol , Farbe: rot/blau/grün/gelb, Fabrikat: LA-KA-PE Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 40 GRAMM | Typ: | 2 | Material: | Polystyrol | Maße HxBxT: | 54x106x80 mm | Größe: | E54/1 | Herstellerartikelnummer: | E 54/1 gruen | Herstellername: | Ing. Alfred Häner GmbH | Markenname: | LA-KA-PE | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 0,66* | € 1,04* | | | | | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 0,84* | € 1,28* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,82* | € 1,62* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,00* | € 1,94* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,04* | € 2,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|