Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900013323, Stapeltransportkasten 400x300x210 mm grün W/B d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-654438
Herst.-Nr.:
     07421 02 23
EAN/GTIN:
     4330816836675
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900013323, Transport-Stapelkasten, Wände und Boden durchbrochen, grün Für den Einsatz auf Rollenbahnen sind diese Stapelkästen geeignet. , Passend zu Palettengrößen BxL 800x1200 mm , Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes , Hohe Stabilität , Material: Polypropylen , Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C , Medienbeständigkeit: viele Säuren und Laugen , Farbe: rot/blau/grün/gelb/grau, Fabrikat: LA-KA-PE
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1000 GRAMM
Material:
Polypropylen
Maße außen LxBxH:
400x300x210 mm
Maße innen LxBxH:
356x255x200 mm
Temperaturbeständigkeit:
-20 bis +60 °C
Medienbeständigkeit:
viele Säuren und Laugen
Herstellerartikelnummer:
TK400/210-2 gruen
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, la-ka-pe stapelkasten grün, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, 00013323, STAPELTRANSPORTKASTEN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,45*
€ 11,42*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,43*
€ 11,90*
Lager 260
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,81*
€ 11,93*
44 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,34*
€ 12,43*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 8,46*
€ 12,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,594*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 2,18*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,12*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340677
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.