| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-654332 Herst.-Nr.: 4330816835500 EAN/GTIN: 4031022006448 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900007674, Einstecketikett, weiß Die Einsteck-Etiketten gehören zum Zubehör für die Kästen PLK 1 bis PLK 5., Fabrikat: LA-KA-PE Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 13 GRAMM | Ausführung: | für Sichtlagerkästen Gr. 13 | Material: | Papier | Farbe: | weiß | Herstellerartikelnummer: | 019210000 | Herstellername: | Ing. Alfred Häner GmbH | Markenname: | LA-KA-PE | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regalkastenetiketten, Etiketten Stapelbehälter, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten Sichtlagerkasten, Etiketten für Sichtlagerkasten, Sichtlagerkastenetiketten, etiketten papier 96 etiketten, etiketten drehstapelbehälter, etiketten sichtlagerkasten la-ka-pe, 00007674, ETIKETTEN, 4031022006448, 1487081 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 25 | | pro Beutel | Frei Haus | ab € 3,48* | € 4,62* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Beutel | Frei Haus | ab € 3,96* | € 5,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 6,95* | ab € 3,50* | € 5,67* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Beutel | Frei Haus | ab € 3,5449* | € 5,7249* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,27* | € 6,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|