Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900006115, Zughub 3000 kg Typ AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-653531
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N02041254
EAN/GTIN:
     4025092051224
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900006115, Hebelzug AL (Aluminium) Der kompakte Aluminium-Hebelzug hat ein geringes Gewicht und eine Traglastvon bis zu 3 t. , Gehäuse, Handhebel: Leichtmetall-Legierung , Rundstahlkette: hochfest, gemäß Europäischer Norm EN 818 , Kraft-Aufwand: gering , Kettenfreischaltung , Gelenktraghaken, Fabrikat: Yale
Weitere Informationen:
GEWICHT:
19370 GRAMM
Tragfähigkeit:
3000 kg
Anzahl Kettenstränge:
1
Normalhubhöhe:
1,50 m
Hubkraft bei Nennlast:
28,0 daN
Nettogewicht bei Normalhub:
18,0 kg
Min. Hakenabstand:
455 mm
Hebellänge:
400 mm
Herstellerartikelnummer:
N02041254
Herstellername:
COLUMBUS McKINNON
Markenname:
Yale
Weitere Suchbegriffe: Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, hebelzug yale, hebelzug, 00006115, ZUGHUB
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 820,99*
€ 885,62*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 793,86*
€ 885,63*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 835,32*
€ 899,41*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 847,77*
€ 913,22*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 852,23*
€ 918,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,00*
€ 1.092,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,67*
€ 1.081,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,00*
€ 1.055,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,28*
€ 1.035,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,23*
€ 1.014,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500027
ab € 516,57*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300009
ab € 473,12*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05141276
ab € 321,25*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05407417
ab € 116,88*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 71,93*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 91,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.