| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-652190 Herst.-Nr.: 8052-210 EAN/GTIN: 4330816291726 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900013779, Doppelseitige Garderobenbank, Holzleiste Diese Garderobenbänke haben eine Sitzfläche aus Hartholz., Gestell: 4-kant-Stahlrohr 30x30 mm, höhenverstellbare Kunststoff-Füße , Sitzfläche, Rückenlehnen, Hakenleisten: Hartholz-Leisten, oben gerundet, allseits gehobelt, klar lackiert, mit natürlichen Farbunterschieden , Leisten: 60x30 mm , Hakenleisten: mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN , Komplett montiert , Optional: Verschraubmöglichkeit zur Fußbodenbefestigung, Schuhrost , Lackierung: Gestell RAL 7021 schwarzgrau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar , Optional: Verschraubmöglichkeit zur Fußbodenbefestigung, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 58440 GRAMM | Ausführung:: | mit 6 Füßen, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 2x8 Doppelhaken | Maße BxTxH: | 1960x756x1710 mm | Latten-Profil: | 60x30 mm | Herstellerartikelnummer: | 8052-210 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Markenname: | CP | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 841,78* | € 948,82* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 839,82* | € 948,82* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 943,89* | € 1.071,09* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 929,34* | € 1.097,06* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.031,89* | € 1.165,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|