| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-651554 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784035286 EAN/GTIN: 4052939620589 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900007773, Mülleimer, aus Kunststoff Diese Mülleimer sind unempfindlich gegen Laugen, Säuren und Witterungseinflüsse. Sie sind für die System-Müllabfuhr geeignet. , DIN 6628/29 für staubfreie Entleerung , MitVerschlussbügel , Gut entleerbar durch konische Behälterform , Material: HDPE, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 3540 GRAMM | Inhalt: | 50 l | Ø x Höhe: | 455x710 mm | Ausführung: | mit Bügel | Herstellerartikelnummer: | 88720 | Herstellername: | SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH | Markenname: | OPV | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, plastik mülltonne 50 liter, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, 00007773, MÜLLEIMER, 4052939620589, 1481690 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 52,47* | € 70,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 55,59* | € 74,33* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 52,29* | € 77,09* | | | | | 42 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 57,49* | € 77,80* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,67* | € 85,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|