Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900007003, Dauerdruckpulverlöscher PD 12 GA Adler 12 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-651431
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     21411216
EAN/GTIN:
     4006325106515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900007003, ADLER Dauerdruckpulverlöscher PDE 6 GA und PD 12 GA Einsatzgebiete dieses Dauerdruckpulverlöscherssind Heizungsanlagen und Garagen. Auch für den Hausgebrauch ist der Löscher geeignet. , Löschleistung: nach DIN EN 3 , Brandklassen: A, B, C , Hervorragende Löschleistung, leicht bedienbar, prüf- und nachfüllbar , Druckhebelventil: aus Metall , Lieferung: komplett mit Wandhalter, Fabrikat: Gloria
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17900 GRAMM
Löschmittel:
12 kg
Löschleistung:
55 A 233 B, C
Löschmitteleinheiten (LE):
15
Funktionsdauer Sek. ca.:
22
Herstellerartikelnummer:
21411216
Herstellername:
GLORIA GmbH
Markenname:
GLORIA
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, feuerlöscher gloria, pulver feuerlöscher, 00007003, DAUERDRUCKPULVERLÖSCHER, 4006325106515, 1498405
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
Frei Haus
ab € 66,28*
€ 79,60*
5 Tage
38
€ 5,99*
ab € 66,35*
€ 79,68*
1 Tag
27
€ 5,59*
ab € 66,68*
€ 79,79*
1 Tag
41
€ 5,50*
ab € 66,59*
€ 79,91*
Lager 260
22
Frei Haus
ab € 94,52*
€ 111,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.