Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900006999, Dauerdruckpulverlöscher PDE 6 Adler 6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-651429
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     802101.1215
EAN/GTIN:
     4006325106270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900006999, ADLER Dauerdruckpulverlöscher PDE 6 GA und PD 12 GA Einsatzgebiete dieses Dauerdruckpulverlöscherssind Heizungsanlagen und Garagen. Auch für den Hausgebrauch ist der Löscher geeignet. , Löschleistung: nach DIN EN 3 , Brandklassen: A, B, C , Hervorragende Löschleistung, leicht bedienbar, prüf- und nachfüllbar , Druckhebelventil: aus Metall , Lieferung: komplett mit Wandhalter, Fabrikat: Gloria
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9300 GRAMM
Löschmittel:
6 kg
Löschleistung:
34 A 183 B, C
Löschmitteleinheiten (LE):
10
Funktionsdauer Sek. ca.:
16
Herstellerartikelnummer:
802101.1215
Herstellername:
GLORIA GmbH
Markenname:
GLORIA
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, feuerlöscher gloria, pulver feuerlöscher, 00006999, DAUERDRUCKPULVERLÖSCHER, 4006325106270, 1482214
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
101
1
€ 5,99*
ab € 32,61*
€ 39,88*
5 Tage
142
1
€ 5,99*
ab € 32,62*
€ 39,92*
1 Tag
95
1
€ 5,59*
ab € 32,63*
€ 39,98*
1 Tag
145
1
€ 5,50*
ab € 32,77*
€ 40,05*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 52,96*
€ 64,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.