Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5098, Fetra Luftbereifung - Mehrpreis - für Edelstahlwagen ** Kann nicht ohne ei


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1651862
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5098
EAN/GTIN:
     4017976350981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5098, Luftbereifung - Mehrpreis - für Edelstahlwagen ** Kann nicht ohne einen Hauptartikel bestellt werden **, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2400 GRAMM
Radgröße (mm):
150 x 30
Bereifung:
Luft
Hinweis:
für Edelstahlwagen
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
2,4
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Mehrpreis
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: aktenwagen fetra, aktenwagen, 5098, LUFTBEREIFUNG
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 149,03*
€ 180,83*
Lager 260
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 149,11*
€ 180,84*
18 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 150,39*
€ 181,85*
17 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 150,62*
€ 182,48*
14 Tage
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 147,40*
€ 183,32*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 180,84*
€ 215,20
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 176,83*
€ 210,43
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 166,81*
€ 198,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 161,24*
€ 191,88
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 149,11*
€ 177,44
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.