Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E8102ETAW/7016, Fetra Boden für Etagenwagen 1000 x 700 mit 1 Paar Auflagewinkel,


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1651711
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E8102ETAW/7016
EAN/GTIN:
     4017976244860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Fach-Boden
Fachboden
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

E8102ETAW/7016, Boden für Etagenwagen 1000 x 700 mit 1 Paar Auflagewinkel, anthrazitgrau, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10900 GRAMM
Gesamtlänge (mm):
1000
Gesamtbreite (mm):
700
Gesamthöhe (mm):
42
Gesamttragkraft (kg):
90
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
10,9
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,89*
€ 59,73*
19 Tage
11
Frei Haus
ab € 44,70*
€ 60,02*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,09*
€ 61,05*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,49*
€ 61,76*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,20*
€ 67,44*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 59,73*
€ 71,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 58,87*
€ 70,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 56,26*
€ 66,95
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 53,79*
€ 64,01
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 51,77*
€ 61,61
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 45,89*
€ 54,61
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.