Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4479-41-0000-5, Bauer Spänebehälter Typ GU-E 500, lackiert, Mausgrau, RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1645526
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4479-41-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462073203
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4479-41-0000-5, Spänebehälter Typ GU-E 500, lackiert, Mausgrau, RAL 7005, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
113000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
495 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
150 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
113 kg
Länge:
1440 mm
Breite:
780 mm
Höhe:
680 mm
Versand-Länge:
1440 mm
Versand-Breite:
780 mm
Versand-Höhe:
680 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
725 mm
Stapelbar:
Nein
Inhalt in m³:
0.50 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter, Stapler, SPÄNEBEHÄLTER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,24*
€ 854,55*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 769,94*
€ 854,57*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 852,13*
€ 924,62*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 853,09*
€ 925,49*
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 923,71*
€ 996,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,81*
€ 1.186,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,49*
€ 1.178,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,62*
€ 1.146,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,93*
€ 1.123,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 923,71*
€ 1.099,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.