Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068871, E-Bike Ladestation 600x500x2095/2000mm Kaßierschloß Safe-O-Mat RAL 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-1586151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     61.222.498
EAN/GTIN:
     4047417516706
Suchbegriffe:
E-Bike-Ladestation
E-Fahrrad-Ladestation
Fahrrad-Ladestation
Kassierschloß
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068871, E-Bike-Ladestation Diese robuste E-Bike-Ladestation eignet sich dank seiner hohen Licht- und Witterungsbeständigkeit optimal zur zentralen Versorgung von E-Bike- und Pedelec-Akkus im Ausseneinsatz.In jedem Fach befindet sich ein Ernergymodul mit zwei gesicherten Steckdosen. , Korpus: verschweisstes Stahlblechgehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech , Schrägdach: mit vorderem Überstand als Regenschutz , Tür: doppelwandig, selbstschliessend, mit Öffnungsbegrenzer , Oberflächenbeschichtung: hochwertiger Polyesterharz-Pulverlack mit hoher Licht und Witterungsbeständigkeit , Kabelmanagement: geschützte Verkabelung, Stromeinspeisung bauseits über Erdkabel (Zugang im Sockel in wasserdichte Verteilerbox (IP65), Dach und linke Seitenwand als Revisionsöffnung abnehmbar (verschraubt), Revisionsöffnung im untersten Fach inkl. Verteilerbox im Sockel) , Steckdosen: 2x 230 V/16 A mitDeckel, 1x FI/LS Schalter je Fach , Durchdachte Belüftung: durch integrierte Wärmeabfuhr und passive Entlüftung pro Fach , Einsatz: z. B. Firmen, Schulen, Universitäten, Flughäfen, Bahnhöfen öffentliche Gebäude usw. , Kassierschloss: mechanisch (ohne IPx4-Schutz), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung Schließsystem:
Kassierschloss
Maße BxTxH:
600x500x2095/2000 mm
Anzahl Fächer:
4
Fachmaß BxTxH:
500x470x435 mm
Farbe:
RAL 7035/5012
Herstellerartikelnummer:
61222498
Herstellername:
Lista GmbH
Markenname:
LISTA
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 4.842,64*
€ 5.210,18*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.993,05*
€ 6.352,18*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.825,73*
€ 7.189,34*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.352,18*
€ 7.559,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.297,33*
€ 7.493,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.090,15*
€ 7.247,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.004,58*
€ 7.145,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.993,05*
€ 7.131,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.