Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068864, E-Bike Ladestation 600x500x2095/2000mm KEY Lock RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-1586119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     61.200.495
EAN/GTIN:
     4047417516638
Suchbegriffe:
E-Bike-Ladestation
E-Fahrrad-Ladestation
Fahrrad-Ladestation
Fahrradschloss
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068864, E-Bike-Ladestation Diese robuste E-Bike-Ladestation eignet sich dank seiner hohen Licht- und Witterungsbeständigkeit optimal zur zentralen Versorgung von E-Bike- und Pedelec-Akkus im Ausseneinsatz.In jedem Fach befindet sich ein Ernergymodul mit zwei gesicherten Steckdosen. , Korpus: verschweisstes Stahlblechgehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech , Schrägdach: mit vorderem Überstand als Regenschutz , Tür: doppelwandig, selbstschliessend, mit Öffnungsbegrenzer , Oberflächenbeschichtung: hochwertiger Polyesterharz-Pulverlack mit hoher Licht und Witterungsbeständigkeit , Kabelmanagement: geschützte Verkabelung, Stromeinspeisung bauseits über Erdkabel (Zugang im Sockel in wasserdichte Verteilerbox (IP65), Dach und linke Seitenwand als Revisionsöffnung abnehmbar (verschraubt), Revisionsöffnung im untersten Fach inkl. Verteilerbox im Sockel) , Steckdosen: 2x 230 V/16 A mitDeckel, 1x FI/LS Schalter je Fach , Durchdachte Belüftung: durch integrierte Wärmeabfuhr und passive Entlüftung pro Fach , Einsatz: z. B. Firmen, Schulen, Universitäten, Flughäfen, Bahnhöfen öffentliche Gebäude usw. , Schrankgehäuse und Elektrokomponenten: Spritzwasser geschützt (IP44 gemäss DINEN 60529) , KEY Lock Sicherheits-Zylinderschloss: mit 3 Schlüsseln und Sicherungskarte, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung Schließsystem:
KEY Lock Zylinderschloss
Maße BxTxH:
600x500x2095/2000 mm
Anzahl Fächer:
4
Fachmaß BxTxH:
500x470x435 mm
Farbe:
RAL 7035/7035
Herstellerartikelnummer:
61200495
Herstellername:
Lista GmbH
Markenname:
LISTA
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 4.319,65*
€ 4.501,47*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.893,40*
€ 5.082,03*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.060,85*
€ 6.259,19*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.371,81*
€ 6.572,02*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.082,03*
€ 6.047,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.039,92*
€ 5.997,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.931,85*
€ 5.868,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.893,40*
€ 5.823,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.