Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068472, FORTIS Aluminiumbox B184 B760xT530xH475 mm Inhalt ca. 184 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1585690
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     B184 - FORTIS
EAN/GTIN:
     4063726004383
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068472, Aluminiumbox, Serie B Diese robuste Standard-Box ist für den mobilen Einsatz, z. B. auf Reisen, bei Umzügen oder zur Bevorratung geeignet. , Material: Aluminium , Ausgesteifte Seitenwände: durch umlaufende Sicken , Zwei Fangbänder am Klappdeckel: verhindern ein Ausreißen der Scharniere , Korrosions- und witterungsbeständig , Inhalt staub-und spritzwassergeschützt: durch umlaufend eingeschäumte Dichtung , Sicherheitshandgriffe: selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt, Mit Zylinderschlössern , Klapphebelverschlüsse: mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Typ:
B184
Maße LxBxH:
760x530x475 mm
Gewicht:
8,50 kg
Herstellerartikelnummer:
4063726004383
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: fortis aluminiumbox, alu transportbox, ALUMINIUMBOX
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 156,08*
€ 193,06*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 152,26*
€ 195,92*
4 Tage
24
€ 35,99*
ab € 161,47*
€ 200,38*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 167,33*
€ 215,58*
Lager 260
24
Frei Haus
ab € 182,38*
€ 224,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,56*
€ 267,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,55*
€ 266,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,11*
€ 251,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,84*
€ 243,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,38*
€ 217,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.