| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-684919 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4063726004383 EAN/GTIN: 4063726004383 |
| |
|
| | |
| Aluminiumbox Serie B • Robuste Standard-Box • Ausgesteifte Seitenwände durch umlaufende Sicken • Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere • Korrosions- und witterungsbeständig • Inhalt staub-und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung • Stabile Sicherheitshandgriffe, selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt • Mit Zylinderschlössern, Klapphebelverschlüssen mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben • Geeignet für mobilen Einsatz, z. B. Reisen, Umzüge oder zur Bevorratung Weitere Informationen: | | Typ: | B184 | Maße BxTxH: | 760 x 530 x 475 mm | Gewicht: | 8,5 kg | Herstellerartikelnummer: | 4063726004383 | Herstellername: | EDE | Markenname: | FORTIS | Ursprungsland: | Slowenien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,08* | € 193,06* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 152,26* | € 195,92* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 161,47* | € 200,38* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,33* | € 215,58* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 154,18* | € 223,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|