Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068469, FORTIS Aluminiumbox B70 B565xT360xH350 mm Inhalt ca. 71 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1585687
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     B70 - FORTIS
EAN/GTIN:
     4063726004352
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068469, Aluminiumbox, Serie B Diese robuste Standard-Box ist für den mobilen Einsatz, z. B. auf Reisen, bei Umzügen oder zur Bevorratung geeignet. , Material: Aluminium , Ausgesteifte Seitenwände: durch umlaufende Sicken , Zwei Fangbänder am Klappdeckel: verhindern ein Ausreißen der Scharniere , Korrosions- und witterungsbeständig , Inhalt staub-und spritzwassergeschützt: durch umlaufend eingeschäumte Dichtung , Sicherheitshandgriffe: selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt, Mit Zylinderschlössern , Klapphebelverschlüsse: mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Typ:
B70
Maße LxBxH:
565x360x350 mm
Gewicht:
4,40 kg
Herstellerartikelnummer:
4063726004352
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: fortis aluminiumbox, alu transportbox, ALUMINIUMBOX
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 5,90*
ab € 85,17*
€ 108,31*
€ 4,90*
ab € 84,41*
€ 110,23*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 82,99*
€ 110,62*
Lager 260
18
Frei Haus
ab € 89,56*
€ 113,40*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 92,61*
€ 122,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.