Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Aluminiumbox B70 B565xT360xH350 mm Inhalt ca. 71 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Aluminiumbox B70 B565xT360xH350 mm Inhalt ca. 71 Liter
FORTIS Aluminiumbox B70 B565xT360xH350 mm Inhalt ca. 71 Liter
Artikel-Nr.:
     214B-7873620090
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726004352
EAN/GTIN:
     4063726004352
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Aluminiumbox Serie B • Robuste Standard-Box • Ausgesteifte Seitenwände durch umlaufende Sicken • Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere • Korrosions- und witterungsbeständig • Inhalt staub-und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung • Stabile Sicherheitshandgriffe, selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt • Mit Zylinderschlössern, Klapphebelverschlüssen mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben • Geeignet für mobilen Einsatz, z. B. Reisen, Umzüge oder zur Bevorratung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Slowenien
Gewicht:
4,4 kg
Typ:
B70
Herstellerartikelnummer:
4063726004352
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Maße B x T x H:
565 x 360 x 350 mm
Weitere Suchbegriffe: fortis aluminiumbox, alu transportbox, Aluminiumkiste, Transportbox, 7873620090, 73620090
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 5,90*
ab € 85,17*
€ 108,31*
€ 4,90*
ab € 84,41*
€ 110,23*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 82,99*
€ 110,62*
17 Tage
18
Frei Haus
ab € 89,56*
€ 113,40*
Lager 214
22
Frei Haus
ab € 92,61*
€ 122,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.