| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1585397 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 98-AAQ-D10 EAN/GTIN: 4045806178467 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900067917, Wandgurt (extra lang), Gurt neongelb Diese extra langen Absperrgurte eignen sich zur Personenführung an Check-In Schaltern, in Wartehallen oder Eingangsbereichen. , Gehäuse: Aluminium, schwarz, mitSchraubbefestigung, Gurtkassette in der Halterung drehbar , Wahlweise auch mit beidseitiger magnetischer Befestigung Wandschuhstecker als Gurtaufnahme bitte gesondert bestellen., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Befestigung: | Standard | Gurtlänge: | 22 m | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,97* | € 253,75* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,19* | € 253,99* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,78* | € 254,49* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,43* | € 259,22* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,03* | € 275,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|