| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1585394 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 97-AAW-L30 EAN/GTIN: 4045806177071 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900067914, Wandgurt (extra lang), Gurt schwarz-gelb Diese extra langen Absperrgurte eignen sich zur Personenführung an Check-In Schaltern, in Wartehallen oder Eingangsbereichen. , Gehäuse: Aluminium, schwarz,mit Schraubbefestigung, Gurtkassette in der Halterung drehbar , Wahlweise auch mit beidseitiger magnetischer Befestigung Wandschuhstecker als Gurtaufnahme bitte gesondert bestellen. Abbildung zeigtMagnet-Befestigung und Gurt in Farbe neongelb (Beispielbild)., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Befestigung: | Magnet, beidseitig | Gurtlänge: | 12 m | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 238,22* | € 291,26* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,41* | € 292,72* | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,55* | € 314,41* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,22* | € 320,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|