| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1585390 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 97-AAV-L30 EAN/GTIN: 4045806174537 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900067910, Wandgurt (extra lang), Gurt rot-weiß Diese extra langen Absperrgurte eignen sich zur Personenführung an Check-In Schaltern, in Wartehallen oder Eingangsbereichen. , Gehäuse: Aluminium, schwarz, mitSchraubbefestigung, Gurtkassette in der Halterung drehbar , Wahlweise mit beidseitiger magnetischer Befestigung Wandschuhstecker als Gurtaufnahme bitte gesondert bestellen. Abbildung zeigt Magnet-Befestigung und Gurt in Farbe neongelb (Beispielbild)., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Befestigung: | Magnet, beidseitig | Gurtlänge: | 12 m | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 238,63* | € 290,65* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,60* | € 292,11* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,37* | € 313,75* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,64* | € 319,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|