Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068152, Fahrgerüst SAFE-T 707507


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1585023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     707507
EAN/GTIN:
     4019502349018
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068152, Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 7075 Dieses Fahrgerüst ist ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten mit besonders sicherem Aufbau. , Konstruktion: robust, durch massive, geschweißte Rahmenteile , Arbeitsplattform: 2,08x0,61 m, wetterfest, rutschsicher , EN 1004 , Zulässige Belastung: 200 kg/m² (2,0 kN/m²) , Mit 4 Lenkrollen: Ø 150 mm, höhenverstellbar, für den Ausgleich von Bodenunebenheiten , Schneller Auf- und Abbau: durch praktische Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen , Sicherheitshinweis: ab 4,27 m Reichhöhe inkl. Ausleger für erhöhte Standsicherheit, ab 9,27 m Reichhöhe inkl. teleskopierbarem Ausleger mit Bajonett-Verschluss zur bequemen Montage vom Boden aus und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten , Lieferung: inklusive Aufbau- und Verwendungsanleitung, der die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung zu entnehmen ist, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Standhöhe max. ca.:
5,27 m
Reichhöhe max. ca.:
7,27 m
Gerüsthöhe ca.:
6,49 m
Rahmenteilbreite ca.:
0,72 m
Plattform ca. LxB:
2,08x0,61 m
Gewicht ca.:
156,4 kg
Ausführung:
MODUL 1+2+3
Herstellerartikelnummer:
707507
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Made in Germany:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.869,49*
€ 2.108,95*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.921,44*
€ 2.109,48*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.305,67*
€ 2.513,07*
€ 4,90*
ab € 2.350,24*
€ 2.567,85*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.403,12*
€ 2.605,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.513,07*
€ 2.990,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.492,53*
€ 2.966,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.396,12*
€ 2.851,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.342,87*
€ 2.788,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.305,67*
€ 2.743,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
707503
ab € 686,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.