Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068115, Ortsfester Überstieg 22400803


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1585001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22400803
EAN/GTIN:
     4019502351578
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068115, Ortsfester Überstieg Sicherer, ergonomischer und vorkonfigurierter Überstieg für maximalen Arbeitskomfort. , Material: Aluminium , Stufen- und Plattformbelag: Aluminium gerieft (R 11) , Plattformlänge: 600 mm , Lieferung: inklusive Bodenwinkel unten, Versand erfolgt in vormontierten Baugruppen Hinweis: Höhe Geländer 1100 mm (optionaler Anbau)., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Stufenanzahl inkl. Plattform:
3
Stufenbreite:
800 mm
Standhöhe max. ca.:
0,75 m
Reichhöhe max. ca.:
2,75 m
Ausladung ca.:
1,68 m
Plattform LxB:
0,6x0,8 m
Gewicht ca.:
76 kg
Herstellerartikelnummer:
22400803
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: ORTSFESTER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.014,95*
€ 1.132,54*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.174,94*
€ 1.311,13*
€ 4,90*
ab € 1.196,45*
€ 1.332,99*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.346,58*
€ 1.496,95*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.399,68*
€ 1.555,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.311,13*
€ 1.560,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.304,78*
€ 1.552,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.252,72*
€ 1.490,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.217,16*
€ 1.448,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,94*
€ 1.398,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
22990034
ab € 10,51*
Zubehör
Hymer
22990035
ab € 19,55*
Zubehör
Hymer
22990033
ab € 124,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.