Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066644, Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7016 fk-1300/AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-1584561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     fk-1300/AG
EAN/GTIN:
     4035694054646
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066644, Stahlflaschen-Karre für 2 Flaschen à 40–50 l Inhalt Die Stahlflaschen-Karre ist zum Transport von 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 210–250 mm geeignet. , Stahlrohr-Konstruktion: geschweißt , Flaschen-Halterung: mit Ketten-Sicherung , Reifen: Luft- oder Vollgummi-Bereifung , Naben: mit Präzisions-Rillenkugellager , Griffe: Sicherheitsgriffe mit Hand-Einfassung , Pulverbeschichtung: dauerhaft oberflächengeschützt,schlag-, kratzfest , Für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 210–250 mm , Mit Köcher für Schweißdraht, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Tragkraft:
200 kg
Gesamtbreite:
855 mm
Flaschen-Anzahl x Größe:
2x4050 l
Bereifung ØxB:
Vollgummi 400x80 mm
Farbe:
RAL 7016
Gewicht:
35,5 kg
Schaufel BxT:
515x250 mm
Herstellerartikelnummer:
fk-1300/AG
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Markenname:
VARIOfit
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,42*
€ 228,33*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 197,96*
€ 228,34*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,16*
€ 235,17*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,44*
€ 235,62*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,65*
€ 252,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,79*
€ 300,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,93*
€ 296,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,38*
€ 283,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,36*
€ 277,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,65*
€ 260,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.